text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN ≈963 A Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M5X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.46
Codul mărfurilor 3926909790

Dimensiuni

d-D M5
Lungimea filetului (min.) 25
dk (max.) 9.2
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 20
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Standarde

NF ≈E25-123
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 56440.050.020
EAN 8715492863911
UBB 950353337153
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.