text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN ≈963 A Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M5X10


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.3
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M5
Lungimea filetului (min.) 25
dk (max.) 9.2
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 10
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Standarde

BS ≈4183
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123

Numerele articolelor

Cod Articol 56440.050.010
EAN 8715492863874
UBB 950353329648
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.