text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN ≈963 A Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M4X12


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.178
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 12
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Standarde

NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963

Numerele articolelor

Cod Articol 56440.040.012
EAN 8715492863782
UBB 950353329077
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.