text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub autoforant cap plat XL, locaș SR Oțel Zincat ST4,8X25MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Spedec
Tip antrenare SR
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.8 mm
Lungime 25 mm
Marcă Spedec
Tip antrenare SR
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 4
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • A = Sarcină minimă de rupere în N.
    • B = Putere minimă în N.
    • C = Moment de forţa final în Nm.
    • D = Adâncimea minimă de intrare în schelet metalic de oţel.
    • E = Adâncimea maximă de intrare în schelet metalic de oţel.
    • F = Adâncimea minimă de intrare în schelet metalic de aluminiu.
    • G = Adâncimea maximă de intrare în schelet metalic de aluminiu.
    • Se poate folosi pentru asamblarea directă a PAL-ului şi gips-cartonului pe schelete metalice de aluminiu şi oţel.
    • Lungimea maximă de prindere KL = L - L1.
    • Locaşul SR este o combinaţie intre locaşul cruce şi cel pătrat. Montare cu şurubelniţe cu bit SR, vedeţi gupele de articole 31630 şi 31640.
    • Oţel cu forţă maximă de rupere de 540 N/mm2.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

A 9000
B 6000
C 6.5
D 1
D (mm) 4.8
dk 15
E 3
F 1.5
G 4
L (mm) 25
L1 ≈ 9
Nr. SR 2
P 1.6

Numerele articolelor

Cod Articol 31445.048.025
EAN 8715492962881
UBB 950352559260
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 1123821

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.