Şuruburi autofiletante
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
Șuruburi
Şuruburi autofiletante
31820
31820.055.050
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
Șurub autoforant cap bombat, locaș cruce PH DIN 7504 M-H Oțel Zincat împachetare mare ST5,5X50MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material aplicație
Aluminiu
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
5.5 mm
Lungime
50 mm
Material aplicație
Aluminiu
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
7.14
Info
Lungimea maximă de prindere KL = L - L
1
.
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.împachetare mare
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
5.5
dk
11
k
4
L (mm)
50
L1 ≈
7
Nr. locaş cruce
3
P
1.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
15481 H
DIN
7504-M H
Numerele articolelor
Cod Articol
31820.055.050
EAN
8717077074163
UBB
500645273987
UNSPSC
31161507
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare