text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub autoforant cap bombat, locaș cruce PH DIN 7504 M-H Oțel Zincat împachetare mare ST4,8X110MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Material aplicație Aluminiu
Marcă Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.8 mm
Lungime 110 mm
Material aplicație Aluminiu
Marcă Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 11.3
Info
  • Lungimea maximă de prindere KL = L - L1.
    • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.împachetare mare
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 110
L1 ≈ 8
Nr. locaş cruce 2
P 1.6

Standarde

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Numerele articolelor

Cod Articol 31820.048.110
EAN 8717077074088
UBB 500645273151
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.