text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub autoforant cap bombat, locaș cruce PH DIN 7504 M-H Oțel Zincat împachetare mare ST4,2X32MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Material aplicație Aluminiu
Marcă Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.2 mm
Lungime 32 mm
Material aplicație Aluminiu
Marcă Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 2.83
Info
  • Lungimea maximă de prindere KL = L - L1.
    • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.împachetare mare
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 32
L1 ≈ 7
Nr. locaş cruce 2
P 1.4

Standarde

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Numerele articolelor

Cod Articol 31820.042.032
EAN 8715492965745
UBB 950352764506
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.