text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub autofiletant pt. tablă, cap hexagonal DIN 7976 C Oțel Zincat ST3,9X13MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3.9 mm
Lungime 13 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 1.28
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 3.9
k 2.3
L (mm) 13
P 1.3
s 7

Standarde

BS ≈4174-AB
NF ≈E25-662 C
DIN 7976 C
ASME ≈B18.6.5M-AB
ISO ≈1479 C

Numerele articolelor

Cod Articol 26080.039.013
EAN 8717077073203
UBB 500645225631
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.