Șuruburi pentru tablă
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
51650
51650.042.009
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
Șurub autofiletant pt. tablă, cap hexagonal DIN 7976 C Oțel inoxidabil A2 ST4,2X9,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
4.2 mm
Lungime
9.5 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
1.29
Codul mărfurilor
7318141090
Dimensiuni
D (mm)
4.2
k
2.8
L (mm)
9.5
P
1.4
s
7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4174-AB
ISO
≈1479 C
DIN
7976 C
NF
≈E25-662 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
Numerele articolelor
Cod Articol
51650.042.009
EAN
8715494104418
UBB
500571496719
UNSPSC
31161507
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD