Șuruburi
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
Șuruburi
Șuruburi cu formare de filet
51327
51327.040.016
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
Șurub autofiletant-formare filet, cap bombat & locaș hexalobular DIN ≈7500-1 PE Oțel inoxidabil A2 M4X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M4
Lungime
16 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
2.25
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M4
dk (max.)
8
k (max.)
3.25
L (mm)
16
P
0.7
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈7500-1-PE
Numerele articolelor
Cod Articol
51327.040.016
EAN
4043377240354
UBB
500574550868
UNSPSC
31162400