text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub autofiletant-formare filet, cap înecat & locaș Pozidriv Oțel inoxidabil A2 M3X16


Article number
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Packed per 1,000
Full Box only

Specifications

Diameter M3
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.64
Codul mărfurilor

Dimensions

d-D M3
dk (max.) 5.6
k (max.) 1.65
L (mm) 16
Nr. locaş cruce 1
P 0.5

Standards

DIN ≈7500-1-NE Z

Article numbers

Article number 51331.030.016
EAN 8712423016484
UBB 500654322758
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.