text.skipToContent text.skipToNavigation

Ștuț Stahlwille 55a 1.5/8


SAE AS 954-E (valori de încercare), ASME B 107.1AS-drive și oțel de înaltă performanță HPQ® până la 1 1/2”, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 67
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (m) 67
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 30
Lățimea cheii (inch) 1 5/8 inch
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 483
Codul mărfurilor
Model 55 A 1 5/8
Type Socket

Descriere

SAE AS 954-E (valori de încercare), ASME B 107.1AS-drive și oțel de înaltă performanță HPQ® până la 1 1/2”, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0400.412.001
EAN 4018754009442
UBB 203122376452
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05410066

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.