Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chei de mână
Seturi tubulare
G0333.254.001
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
Ștuț Stahlwille 46a 1 inch
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® oțel rezistent, cromat
Descriere completa
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
65
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Magnetic
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
65
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
30
Lățimea cheii (inch)
1 inch
Pentru șurubelniță cu impact
Nu
Testat VDE
Nu
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
205
Codul mărfurilor
Vedere
Model
46 A 1
Type
Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® oțel rezistent, cromat
Numerele articolelor
Cod Articol
G0333.254.001
EAN
4018754127047
UBB
500501116296
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
02420048
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați