Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Ferăstraie
Lame de fierăstraie pendular & vulpe
G0310.000.012
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
Ștuț Stahlwille 40aSP 12 caneluri 3/8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Pentru șuruburi externe Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® oțel rezistent, cromat
Descriere completa
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
23
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Magnetic
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (m)
23
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
8.7
Lățimea cheii (inch)
3/8 inch
Pentru șurubelniță cu impact
Nu
Testat VDE
Nu
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
16
Codul mărfurilor
Vedere
Model
40A SP 12 = 3/8
Type
Spline-Drive Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Pentru șuruburi externe Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® oțel rezistent, cromat
Numerele articolelor
Cod Articol
G0310.000.012
EAN
4018754170838
UBB
500504900316
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
01011012