Tools
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
Polishing
G0530.650.001
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
Ștuț de impact Stahlwille 60IMP 65 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pentru drivere de putereOțel aliat cromat, finisaj metalizat
Descriere completa
Cod Articol
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
65
Lungime (m)
80
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lățimea cheii (mm)
65
Lungime (m)
80
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Nu
Cu articulație
Nu
Pentru șurubelniță cu impact
Da
Testat VDE
Nu
Marcă
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
1678
Codul mărfurilor
Vedere
Model
60 IMP 65
Type
Impact Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pentru drivere de putereOțel aliat cromat, finisaj metalizat
Numerele articolelor
Cod Articol
G0530.650.001
EAN
4018754233991
UBB
500623927877
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
26010065