text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Ștuț de impact Stahlwille 60IMP 38 mm


1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pentru drivere de putereOțel aliat cromat, finisaj metalizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 38
Lungime (m) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 38
Lungime (m) 70
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 845
Codul mărfurilor
Model 60 IMP 38
Type Impact Socket

Descriere

1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pentru drivere de putereOțel aliat cromat, finisaj metalizat

Numerele articolelor

Cod Articol G0530.380.001
EAN 4018754016327
UBB 203122322993
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 26010038

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.