text.skipToContent text.skipToNavigation

Ștuț de impact Gedore K 37 L 115 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 40, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj pistol-metal, Utilizați KB 6470 și KB 6475 de la 95 mm în sus, De la SW 95 mm utilizați nr. KB 6470 și nr. KB 6475

Cod Articol
Lățimea cheii (mm) 115
Lungime (m) 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 1/2 inch
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 115
Lungime (m) 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 67
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 12520
Codul mărfurilor
Model K 37 L 115
Type Impact Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 40, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj pistol-metal, Utilizați KB 6470 și KB 6475 de la 95 mm în sus, De la SW 95 mm utilizați nr. KB 6470 și nr. KB 6475

Numerele articolelor

Cod Articol G2346.985.001
EAN 4010886633182
UBB 203120530183
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6331860

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.