text.skipToContent text.skipToNavigation

Ștuț de impact Gedore K 21 AF 1.7/8


Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 25, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, oțel, brunit

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lungime (m) 72
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (m) 72
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 27
Lățimea cheii (inch) 1 7/8 inch
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 960
Codul mărfurilor
Model K 21 1.7/8AF
Type Impact Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 25, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, oțel, brunit

Numerele articolelor

Cod Articol G2335.476.001
EAN 4010886618691
UBB 203120488697
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6186910

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.