text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și vârf plat, metric extra-fin DIN ≈913 Oțel Simplu 45H M8X0,75X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric extrafin
Greutate pe bucată (g) 4.41
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 16
P 0.75
s 4

Standarde

NEN ≈2341
ISO ≈4026
DIN ≈913
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-2
NF ≈E27-180

Numerele articolelor

Cod Articol 07813.080.016
EAN 8717077287105
UBB 500647995181
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.