text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end MEF DIN ≈913 Steel Plain 45H M12X1,25X10


Položka č.
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Diameter M12
Length 10 mm
Brand Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain
Thread Metric extra fine thread
Weight per piece (g) 5.4
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Commodity code 7318154890

Rozmery

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 10
P 1.25
s 6

Normy

BS ≈4168-2
ISO ≈4026
DIN ≈913
NEN ≈2341
NF ≈E27-180
ASME ≈B18.3.6M

Čísla materiálu

Položka č. 07813.120.010
EAN 8717077287235
UBB 500647996411
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.