text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și cep plastic Oțel Simplu 5.8 M8X20


Numéro d'article
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 5.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M8
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 5.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Nylon dog
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 4.72
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
  • Aceste ştifturi filetate cu cep sunt potrivite pentru a aplica presiune fără a cauza deteriorări ale suprafeţei de contact, de exemplu tije filetate sau organe de asamblare cu o acoperire de suprafaţă.
Codul mărfurilor 7318154290

Dimensions

d-D M8
d2 5.5
L (mm) 20
P 1.25
s 4

Numéros d'articles

Numéro d'article 56949.080.020
EAN 8715492872425
UBB 953351953500
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.