text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și cep ISO 4028 Oțel Zincat 45H M6X12

Specifications

Diameter M6
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensions

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 12
P 1
s 3
t (min.) 2
z lung (min.) 3
z lung L ≥ 10
z scurt (min.) 1.5

Standards

ISO 4028
ASME B18.3.6M
NF E27-182
NEN 2344
BS 4168-4
DIN 915

Article numbers

Article number 07825.060.012
EAN 8717077243132
UBB 500648990520
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.