text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel Zincat 45H M8X10


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 2.28
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 10
P 1.25
s 4
t (min.) 3
z lung (min.) 4
z lung L ≥ 12
z scurt (min.) 2

Standarde

ISO 4028
NF E27-182
BS 4168-4
ASME B18.3.6M
DIN 915
NEN 2344

Numerele articolelor

Cod Articol 07821.080.010
EAN 8717077214156
UBB 500648002417
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.