text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel Zincat 45H M5X12

Specificații

Diameter M5
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 12
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z lung (min.) 2.5
z lung L ≥ 8
z scurt (min.) 1.25

Standarde

DIN 915
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
NEN 2344
NF E27-182
ISO 4028

Numerele articolelor

Cod Articol 07821.050.012
EAN 8717077213975
UBB 500648000684
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.