FOCAL MEDITECH B.V.
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
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
07821
07821.030.006
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
Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel Zincat 45H M3X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M3
Lungime
6 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Dog
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.19
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
6
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
z lung (min.)
1.5
z lung L ≥
6
z scurt (min.)
0.75
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E27-182
NEN
2344
ISO
4028
DIN
915
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
Numerele articolelor
Cod Articol
07821.030.006
EAN
8717077213777
UBB
500647998565
UNSPSC
31161518
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați