text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel Zincat 45H M12X12


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 7.86
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 12
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z lung (min.) 6
z lung L ≥ 20
z scurt (min.) 3

Standarde

NEN 2344
ASME B18.3.6M
ISO 4028
DIN 915
BS 4168-4
NF E27-182

Numerele articolelor

Cod Articol 07821.120.012
EAN 8717077214354
UBB 500648004496
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.