text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Rostfreistahl A4 M5X8


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter M5
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Point Tap
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.71
Info
  • Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
HS- en goederencode 7318153590

Maße

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 8
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z long (min.) 2.5
z long if L ≥ 8
z short (min.) 1.25

Normen

BS 4168-4
ASME B18.3.6M
NEN 2344
ISO 4028
NF E27-182
DIN 915

Artikelnummern

Artikelnummer 55230.050.008
EAN 8715494117562
UBB 500571742401
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.