text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate locaș inbus și cep DIN 915 Oțel inoxidabil A4 M5X20

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta

Specificații

Diameter M5
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Dog
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 20
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z lung (min.) 2.5
z lung L ≥ 8
z scurt (min.) 1.25

Standarde

BS 4168-4
ASME B18.3.6M
NEN 2344
DIN 915
NF E27-182
ISO 4028

Numerele articolelor

Cod Articol 55230.050.020
EAN 8715494117609
UBB 500571742815
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.