text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Știfturi filetate cu cap hexagonal redus, gât redus și cep DIN 561 Ri Oțel Simplu 22H M8X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 1.25
Marcă Fabory
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 20 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Marcă Fabory
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 9.94
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
dg 6
dp (max.) 5.5
g2 4.4
k 6
L (mm) 20
P 1.25
s 10
z2 (min.) 4

Standarde

DIN 561-Ri

Numerele articolelor

Cod Articol 01090.080.020
EAN 8717077269958
UBB 500647903920
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.