text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi filetate cu cap hexagonal redus, gât redus și cep DIN 561 Ri Oțel Simplu 22H M24X60


Article number
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 3
Marcă Fabory
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Diameter M24
Lungime 60 mm
Threaded pitch (P) 3
Marcă Fabory
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 281
Codul mărfurilor 7318158880

Dimensions

d-D M24
dg 19.6
dp (max.) 18
g2 10.5
k 17
L (mm) 60
P 3
s 30
z2 (min.) 12

Standards

DIN 561-Ri

Article numbers

Article number 01090.240.060
EAN 8717077270411
UBB 500647908556
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.