text.skipToContent text.skipToNavigation

Malý stavěcí šroub se šestihrannou hlavou s podříznutým a plným hrotem DIN 561 Ri Ocel Bez PU 22H M24X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P) 3
Značka Fabory
Třída 22H
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M24
Délka 50 mm
Threaded pitch (P) 3
Značka Fabory
Třída 22H
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 249
HS kód 7318158880

Rozměry

d-D M24
dg 19.6
dp (max.) 18
g2 10.5
k 17
L (mm) 50
P 3
s 30
z2 (min.) 12

Normy

DIN 561-Ri

Čísla materiálu

Objednací číslo 01090.240.050
EAN 8717077270404
UBB 500647908481
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.