text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Știfturi filetate cu cap hexagonal redus, gât redus și cep DIN 561 Ri Oțel Simplu 22H M20X60


Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 2.5
Marcă Fabory
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 60 mm
Threaded pitch (P) 2.5
Marcă Fabory
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 176
Codul mărfurilor 7318158880

Dimensiuni

d-D M20
dg 16.4
dp (max.) 15
g2 8.7
k 14
L (mm) 60
P 2.5
s 24
z2 (min.) 10

Standarde

DIN 561-Ri

Numerele articolelor

Cod Articol 01090.200.060
EAN 8717077270336
UBB 500647907723
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.