text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 09.06 va fi Sarbatoare Nationala in CEE. Astfel, comenzile plasate in data de 06.06 vor pleca impreuna cu cele din 09.06 si vor fi livrate in data de 11.06

Știfturi filetate cu cap hexagonal redus, gât redus și cep DIN 561 Ri Oțel Simplu 22H M20X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 2.5
Marcă Fabory
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 50 mm
Threaded pitch (P) 2.5
Marcă Fabory
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 154
Codul mărfurilor 7318158880

Dimensiuni

d-D M20
dg 16.4
dp (max.) 15
g2 8.7
k 14
L (mm) 50
P 2.5
s 24
z2 (min.) 10

Standarde

DIN 561-Ri

Numerele articolelor

Cod Articol 01090.200.050
EAN 8717077270329
UBB 500647907640
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.