Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01090
01090.160.120
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
Știfturi filetate cu cap hexagonal redus, gât redus și cep DIN 561 Ri Oțel Simplu 22H M16X120
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
2
Marcă
Fabory
Clasă
22H
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M16
Lungime
120 mm
Threaded pitch (P)
2
Marcă
Fabory
Clasă
22H
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
181
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M16
dg
13
dp (max.)
12
g2
7
k
11
L (mm)
120
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
561-Ri
Numerele articolelor
Cod Articol
01090.160.120
EAN
8717077270305
UBB
500647907491
UNSPSC
31161620
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD