text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Știfturi filetate cu cap hexagonal redus, gât redus și cep conic redus DIN 564 Ri Oțel Simplu 22H M8X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 22H
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 9.5
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
dg 6
D (mm) 5.5
dp 5.5
k 6
L (mm) 20
P 1.25
s 10
z2 4

Standarde

DIN 564-Ri

Numerele articolelor

Cod Articol 01096.080.020
EAN 8717077292505
UBB 500650780520
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.