text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft paralel crestat longitudinal DIN 1473 Oțel prelucrabil 2X5MM

Article number
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Info
  • V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
  • Diametrul d2 este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
  • Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d1 (nominal) este H11.
  • Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.

Specifications

Diameter 2 mm
Lungime 5 mm
Marcă Fabory
Material Oțel prelucrabil
Info
  • V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
  • Diametrul d2 este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
  • Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d1 (nominal) este H11.
  • Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.

Dimensions

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
f ≈ 0.9
L (mm) 5
r ≈ 2
Toleranţă h9
V 2.85

Standards

ISO ≈8740
DIN 1473
NEN ≈2604

Article numbers

Article number 39730.020.005
EAN 8715492825773
UBB 950359657711
UNSPSC 31163215

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.