Știfturi canelate
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
Știfturi & Pene
Știfturi canelate
51582
51582.080.016
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
Știft paralel crestat longitudinal DIN 1473 Oțel inoxidabil A1 8X16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Greutate pe bucată (g)
6.74
Info
V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
8 mm
Lungime
16 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Greutate pe bucată (g)
6.74
Info
V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
Diametrul d
2
este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d
1
(nominal) este H11.
Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
c ≈
1
d1
8
d2 ≈
8.3
D (mm)
8
f ≈
2.8
L (mm)
16
r ≈
8
Toleranţă
h11
V
40.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8740
DIN
1473
NEN
≈2604
Numerele articolelor
Cod Articol
51582.080.016
EAN
8715494596329
UBB
500633274021
UNSPSC
31163215
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare