text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft paralel crestat longitudinal DIN 1473 Oțel inoxidabil A1 2X5MM


Cod Articol
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Greutate pe bucată (g) 0.12
Info
  • V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
  • Diametrul d2 este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
  • Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d1 (nominal) este H11.
  • Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Codul mărfurilor
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime 5 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Greutate pe bucată (g) 0.12
Info
  • V = Rezistență minimă la forfecare dublă în kN (validă doar pentru pini din oțel).
  • Diametrul d2 este diametrul deasupra zonelor canelate (validă doar pentru pini din oțel).
  • Clasa de toleranță recomandată este pentru acomodarea la diametre de orificii d1 (nominal) este H11.
  • Lungimea nominală (L, clasa de toleranță js15) nu include și capetele rotunjite.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
f ≈ 0.9
L (mm) 5
r ≈ 2
Toleranţă h9
V 2.85

Standarde

ISO ≈8740
NEN ≈2604
DIN 1473

Numerele articolelor

Cod Articol 51582.020.005
EAN 8715492046208
UBB 500696078236
UNSPSC 31163215

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.