text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf plat, filet metric fin DIN ≈913 Oțel Simplu 45H M8X1,00X35


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 35 mm
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 10.4
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 35
P 1
s 4
t (min.) 3

Standarde

ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2341
BS ≈4168-2
ISO ≈4026
NF ≈E27-180
DIN ≈913

Numerele articolelor

Cod Articol 07812.080.035
EAN 8717077088658
UBB 500647159515
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.