Știfturi filetate
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
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
07812
07812.140.060
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf plat, filet metric fin DIN ≈913 Oțel Simplu 45H M14X1,50X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M14
Lungime
60 mm
Marcă
Fabory
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Flat
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
57
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M14
dp (max.)
10
L (mm)
60
P
1.5
s
6
t (min.)
5.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.3.6M
NEN
≈2341
BS
≈4168-2
ISO
≈4026
DIN
≈913
NF
≈E27-180
Numerele articolelor
Cod Articol
07812.140.060
EAN
8717077088870
UBB
500647161735
UNSPSC
31161518
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD