text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf plat, filet metric fin DIN ≈913 Oțel Simplu 45H M14X1,50X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M14
Lungime 40 mm
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Flat
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 37.6
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M14
dp (max.) 10
L (mm) 40
P 1.5
s 6
t (min.) 5.6

Standarde

BS ≈4168-2
DIN ≈913
ISO ≈4026
NF ≈E27-180
NEN ≈2341
ASME ≈B18.3.6M

Numerele articolelor

Cod Articol 07812.140.040
EAN 8717077088849
UBB 500647161404
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.