Știfturi filetate
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
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
07840
07840.060.006
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel Simplu 45H M6X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
6 mm
Marcă
Fabory
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.723
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M6
dv
3
L (mm)
6
P
1
s
3
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4029
NF
E27-183
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
BS
4168-5
Numerele articolelor
Cod Articol
07840.060.006
EAN
8715492162908
UBB
950351516204
UNSPSC
31161518
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați