Synspec B.V.
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
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
55260
55260.050.005
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav DIN 916 Oțel inoxidabil A4 M5X5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M5
Lungime
5 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.42
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
5
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
DIN
916
BS
4168-5
NF
E27-183
ISO
4029
Numerele articolelor
Cod Articol
55260.050.005
EAN
8715492338853
UBB
952351078029
UNSPSC
31161518
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD