Știfturi filetate
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
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
07852
07852.080.008
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav, filet metric fin DIN ≈916 Oțel Simplu 45H M8X1,00X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
8 mm
Marcă
Fabory
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
2.38
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M8
dv
5
L (mm)
8
P
1
s
4
t (min.)
3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈916
NF
≈E27-183
BS
≈4168-5
NEN
≈2343
ISO
≈4029
ASME
≈B18.3.6M
Numerele articolelor
Cod Articol
07852.080.008
EAN
8717077089136
UBB
500647164390
UNSPSC
31161518
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD