Știfturi filetate
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
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
07852
07852.160.030
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav, filet metric fin DIN ≈916 Oțel Simplu 45H M16X1,50X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M16
Lungime
30 mm
Marcă
Fabory
Clasă
45H
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
34
Info
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M16
dv
10
L (mm)
30
P
1.5
s
8
t (min.)
6.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈2343
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈916
NF
≈E27-183
BS
≈4168-5
ISO
≈4029
Numerele articolelor
Cod Articol
07852.160.030
EAN
8715492165763
UBB
952351799343
UNSPSC
31161518
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD