text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav, filet metric fin DIN ≈916 Oțel Simplu 45H M10X1,25X50


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 50 mm
Marcă Fabory
Clasă 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Cup
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 24
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M10
dv 6
L (mm) 50
P 1.25
s 5
t (min.) 4

Standarde

NF ≈E27-183
BS ≈4168-5
DIN ≈916
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2343
ISO ≈4029

Numerele articolelor

Cod Articol 07852.100.050
EAN 8715492165640
UBB 952351798279
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.