Știfturi filetate
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
Şuruburi cu locaş
Știfturi filetate
U07840
U07840.025.0100
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
Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf concav, filet american UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Simplu 1/4-20X1 Inch
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM F912
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
1/4 Inch
Lungime
1 Inch
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM F912
Direcție filet
Dreapta
Vârful știftului
Cup
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor
7318154890
Dimensiuni
C (max.)
0.132
J
0.125
t (min.)
0.125
Filete pe inch
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3
BS
2470
Numerele articolelor
Cod Articol
U07840.025.0100
EAN
8717077372405
UBB
500624375092
UNSPSC
31161518