Bolţuri de arc
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
Știfturi & Pene
Bolţuri de arc
39060
39060.050.005
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
Știft elastic, sarcini mici ISO 13337 Oțel arc 420-560 HV30 5X5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-560 HV30
Greutate pe bucată (g)
0.26
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
Tipul de oțel inox austenitic folosit este la discreția producătorului și poate varia de la tipurile de oțel stabilite în ISO 3506.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN (validă doar pentru știfturi din oțel).
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
5 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-560 HV30
Greutate pe bucată (g)
0.26
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
Tipul de oțel inox austenitic folosit este la discreția producătorului și poate varia de la tipurile de oțel stabilite în ISO 3506.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN (validă doar pentru știfturi din oțel).
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
a
0.5
a (min.)
0.5
d1 (max.)
5.6
d1 (min.)
5.4
d2 ≈
4.4
D (mm)
5
L (mm)
5
s
0.5
V
10.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
13337
DIN
7346
Numerele articolelor
Cod Articol
39060.050.005
EAN
8717077078314
UBB
500645313171
UNSPSC
31163201
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare