text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Știft elastic, sarcini mari ISO 8752 Oțel arc 420-560 HV30 21X75MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Greutate pe bucată (g) 115
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.
    • Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
    • V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
    • Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
      • Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
      • Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
      • Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 21 mm
Lungime 75 mm
Marcă Fabory
Material Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Greutate pe bucată (g) 115
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
    • Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.
    • Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
    • V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
    • Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
      • Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
      • Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
      • Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a (min.) 3
d1 (max.) 21.9
d1 (min.) 21.5
d2 ≈ 13.5
D (mm) 21
L (mm) 75
s 4
V 298.2

Standarde

NEN 2458
DIN 1481
ISO 8752
BS 7060

Numerele articolelor

Cod Articol 39100.210.075
EAN 8717077043725
UBB 500644942434
UNSPSC 31163201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.