text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08
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
My Favorites
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
Știfturi & Pene
Bolţuri de arc
51428
51428.120.050
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
Știft elastic, masiv, inox A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 12X50MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inox de arc
Greutate pe bucată (g)
27.8
Info
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:
Codul mărfurilor
7318240090
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime
50 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inox de arc
Greutate pe bucată (g)
27.8
Info
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:
Codul mărfurilor
7318240090
Dimensiuni
a
2
d1 (max.)
12.8
d1 (min.)
12.5
d2 ≈
7.5
L (mm)
50
s
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈2458
DIN
≈1481
BS
≈7060
ISO
≈8752
Numerele articolelor
Cod Articol
51428.120.050
EAN
8715492038470
UBB
500696058840
UNSPSC
31163201
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare